パール金属
渕彩 クリーンコート角仕切皿
撥水性が高く、汚れがつきにくいクリーンコート加工。
軽くて割れにくい。重なりの良い形状。
電子レンジOK。食器洗い乾燥機OK。
材質
合成漆器/ウレタン塗装、飽和ポリエステル樹脂、ABS樹
形状
角皿
色
ホワイト&ネイビー
耐熱温度(℃)
-20~140
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70543217
K-6334
S
210×150×25
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70543226
K-6335
L
260×190×25
¥
1,300
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70543235
K-6336
LL
300×220×30
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください