パール金属
ビューノ ステンレス製まな板スタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×130×120
材質
本体:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム
質量(g)
216
収納枚数(枚)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70543567
HB-3287
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください