本棚 CDラック
棚板を調節して様々なソフトを収納できる便利ラック。
スリムな奥行き17cmで省スペース収納。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×170×1500
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上部)230×150×610、(下部)230×150×830
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板c
質量(kg)9
耐荷重(kg)(1段あたり)5
棚板数(枚)(可動式棚板)7枚、(固定棚)1枚
棚段数(段)(最大)5
収納の目安CD180枚、DVD75枚、コミック80冊
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
本棚・ラック の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70567428 | CCDCR-2615(NB) | 11789228 | CCDCR-2615(JW)R |
![]() |
スリムラック | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥3,798 税込¥4,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 70567428
2020-04-16
- 用途:
- 漫画本収納
その他業種
息子の漫画本収納の為2つ購入。
少し不安定ですが、このお値段でこの収納力なら満足です。
息子も大量の漫画が片付いて喜んでます。
あと2つ購入しようかと検討中です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 70567437
2020-02-11
- 用途:
- ちょっとした収納
その他業種
思ったより不安定です。開き戸と食器棚の手前角に横向きに設置したいと思っていたのですけれども、壁にしっかりと留めなければならず、壁がない場所だったので、希望の場所には設置できませんでした。壁があるところにしっかりと留めて設置できるのであれば、とても良いと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 70567428
2019-10-03
- 用途:
- 文庫本の保管
金融・保険業
狭い空間を最大限有効利用できる。転倒防止金具も添付されており
また、造りも丁寧。組立も簡単でした。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 70567428
2019-01-14
- 用途:
- CD/本/DVD棚として使用してます。
その他業種
説明書が必要じゃないぐらい組み立てやすいです。一人ですぐに出来ます。
2人が参考にしています