スパイスラック
コンロの横や奥にも置ける奥行15cmのスリムなスパイスラック。
届いたらすぐに使える完成品。
用途キッチンシンク上の調味料入れ、調味料収納、スパイス収納として。
幅(mm)300
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×415
棚板寸法(mm)(上段内寸)260×100、(下段内寸)260×130×130
内容量1台
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70567613 | SKR-303(BK) | 16544206 | SKR-303(BK)* |
|
スパイスラック | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |