天然木ファックス台
ホワイトウォッシュと焼き桐がやさしい雰囲気をつくりだすアンティークシリーズ。
引き出しは2色選べる2WAY仕様。
調湿性に優れた桐素材を使用。
ファックスや電話台として使いやすい、高さ80cmのリビングラック。
引き出しいっぱいで散らかる物もきれいに整理整頓。
扉内には配線用のコード穴があり、ルーター収納も可能。
背面には電源タップ用スペースを確保。
用途FAX台、電話台、TEL台、ルーター収納として。リビングラック、小物収納チェストとしても。
材質天然木桐(ホワイトウォッシュ部のみラッカー塗装)、合板、繊維板
質量(kg)11
耐荷重(kg)(オープン部)7、(扉内)5
天板耐荷重(kg)10
脚高(mm)145
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×350×800
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)480×260
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(オープン部)445×350×120
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |