折りたたみ会議テーブル

折りたたみ会議テーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ会議テーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ会議テーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ会議テーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ会議テーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ会議テーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ会議テーブル - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

ベーシックな折りたたみ式の会議用テーブル。天板は傷や汚れに強いメラミン樹脂加工。天板内部は軽量かつ荷重に強いハニカム構造。

用途会議室用のテーブルとして最適。ミーティングテーブル、受付テーブル、机、折りたたみテーブルとしても。材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)/脚部:スチール(粉体塗装)ブラウン高さ(mm)330、(天板下)270奥行(mm)450間口(mm)1800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×330内容量1台
取扱説明書:(0.18MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70568435MCT-1845S1800×450×3301160
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70568435
2018-11-21
用途: 塾の机として使用
教育・研究機関

しっかりとした作りの机です。とてもお値打ちに感じます

1が参考にしています
対象商品 : 70568435
2018-07-15
用途: 休憩室で使用。
製造業

配送途上の破損2台発生しました。梱包も弱い気がします。
コスパ抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする