YAMAZEN(山善)
テレビ用 回転台
(1件のレビュー)
360度の回転盤で、簡単にテレビの向きを変更可能。
高級感のあるハイグロスシート採用。薄型23Vまで対応。
用途
テレビ用回転盤、テレビ台、テレビボード、テレビラック、TV台、TVボード、TVラックとして。
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/裏面:プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70568444
GKE-600(SBK)
600×400×30
オープン
取扱い終了
70568453
GKE-800(SBK)
800×400×30
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください