CPUスタンド 調整可能

CPUスタンド 調整可能 - サンワダイレクトCPUスタンド 調整可能 - サンワダイレクトCPUスタンド 調整可能 - サンワダイレクトCPUスタンド 調整可能 - サンワダイレクトCPUスタンド 調整可能 - サンワダイレクトCPUスタンド 調整可能 - サンワダイレクトCPUスタンド 調整可能 - サンワダイレクトCPUスタンド 調整可能 - サンワダイレクト

幅と奥行きを調整でき、さまざまなサイズのPCや機器に対応可能です。
キャスター付きで、スムーズに移動でき、掃除やメンテナンスも簡単に行えます。
高耐荷重設計で、CPUだけでなくプリンターやUPSなどの重量機器の設置にも最適です。
しっかりとした構造で機器を安定して支え、振動や転倒を防ぎます。
通気性を考慮した設計で、機器の熱がこもりにくく快適に使用できます。
簡単な組立構造で、工具不要で手軽にセットアップできます。

付属品
取扱説明書あり
材質
コーナーパーツ/P.P、フレーム/アルミ(メッキ)、キャスター/ナイロン
製品質量(g)
550
保証期間
初期不良のみ
組立方法
ノックダウン組立式(お客様組立式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22~34×42~53×7.3
総耐荷重(kg)
50
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74825576100-CPU005
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年12月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする