CPUスタンド
幅を自由に調整できるため、さまざまなサイズのPCに対応可能です。
スチール製の頑丈なフレームで、安定した設置が可能です。
キャスター付きで移動がスムーズにでき、掃除やメンテナンスも簡単に行えます。
両サイドの高めのパネルがPC本体をしっかりホールドし、転倒を防ぎます。
耐荷重10kgの設計で、小型
軽量のPCに最適です。
簡単に組み立てられる設計で、すぐに設置
使用が可能です。
コンパクトな設計でデスク下にすっきり収納でき、省スペースで使用できます。
- 付属品
- あり
- 材質
- 本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/ナイロン
- 質量(kg)
- 1.35
- 保証期間
- 初期不良のみ
- 組立方法
- ノックダウン組立式(お客様組立式)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約12.5~22×26×17.5
- 総耐荷重(kg)
- 10
- 内容量
- 1台
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ































