曜日別特売

スライダー

スライダー - サンワダイレクトスライダー - サンワダイレクトスライダー - サンワダイレクトスライダー - サンワダイレクトスライダー - サンワダイレクトスライダー - サンワダイレクトスライダー - サンワダイレクトスライダー - サンワダイレクト

使わない時はモニター台に収納でき、机の上を広く使える省スペース設計。
裏面に小型ローラーを搭載しており、滑らかに引き出し
収納できる操作性を実現しています。
トレー前面に手を掛けられる取っ手があり、スムーズに引き出し
戻しができます。
組立不要で届いてすぐにお使いいただけます。
W600のモニター台にピッタリ収まるサイズです。

付属品
日本語取扱説明書あり
材質
スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)
1
保証期間
初期不良のみ
組立方法
完成品組立済出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約52.6×28×2.3
総耐荷重(kg)
10
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
100-MR232BK 7482582974825829100-MR232BKブラック
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
100-MR232W 7482603974826039100-MR232Wホワイト
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする