曜日別特売

折りたたみテーブル キャスター付き

折りたたみテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(6件のレビュー)

キャスター付で移動も楽なサイドテーブル。

用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。幅(mm)500奥行(mm)440高さ(mm)710材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)質量(kg)5耐荷重(kg)3天板耐荷重(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×440×710折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×500×790天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×400内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70568846MST-5040(MBR/MBR)ダークブラウン
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
地域運賃
52578138MST-5040(ABR/SBK)アンティークブラウン×ブラック
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
70568855MST-5040(NM/IV)ナチュラルメイプル
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
52578129MST-5040(AIV/SWH)アンテイークアイボリー×ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52578129MST-5040(AIV/SWH)70568855MST-5040(NM/IV)MST-5040(AIV/SWH) 折りたたみテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善) 70568855折りたたみテーブル キャスター付きYAMAZEN(山善)1台
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52578129
2025-10-21
用途: ノート記録台
教育・研究機関

実験台の横にこのテーブルを置いて、実験台に置けないノートに、データや作業内容を記録する台として使用。場所を取らず、テーブルの移動も簡単なので、必要な人が必要な場所で、気軽に使っている。とても重宝しています。

2025-09-16
用途: パソコン台
その他業種

キャスターがついていて
移動が楽。
しかしキャスターの一個が
少し当たると固定モードになる

対象商品 : 52578138
2024-02-27
用途: 血圧計用テーブルとして

天板がグレーに見えていたが届いた物は茶色で、表面がやや凸凹している。色がグレーだったら良かったのに残念。値段はお手頃価格で良い。大きさもちょうど良かった。

対象商品 : 70568855
2022-05-10
用途: 事務所のサイドテーブル

天板部分はいいのですが、側面の処理がボコボコで
山善さんシリーズでは最下位の出来栄え・・・かも!?
自宅用なら交換してもらったかな、という感じです。
とはいえお安く購入できたので★3普通といたします。

1が参考にしています
対象商品 : 70568855
2019-12-16
用途: マネキンの仕事しているので大変重宝しています。
サービス業

なかなかキャスターついていてお値段も手頃なのはみつからなかったから見つけた時はすごく嬉しかったです。
ありがとうございました。

対象商品 : 70568855
2019-04-10
用途: パソコン台

パソコン台として使用しておりますが、キャスターが付いているので移動がしやすいし、比較的小さめのテーブルなので邪魔になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする