美容ローラー エステタッチ
気になる二の腕・ウエスト・ヒップ太ももに、8つのローラーが手もみ感覚の感覚を作り出すボディケアローラー。
テレビを観ながら、仕事の合間に、いつでもどこでも簡単に使える。持ちやすいハンドル付き。
アタッチメントは着脱式で、取り外しができ清潔に保てる。
用途シェイプアップ、美容、腹筋、ウェスト、太もも、二の腕、シェイプに。
付属品ACアダプター
材質本体:ABS/アタッチメント:ABS・TPE
質量(g)230
電源ACアダプター/電池式(単3×4本)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×135×130
内容量1台