TOPLAND
3個口コンセントタップ&USB充電2ポート
インテリアになじむコンセントタップ。
用途
電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
質量(g)
60
コンセント個数
3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×26×80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70570718
M4226-DW
ダークウッド
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
70570727
M4226-NW
ナチュラルウッド
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
70570833
M4226-WW
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください