防水カメラ (耐ショック/防水/防塵)

防水カメラ (耐ショック/防水/防塵) Kenko(ケンコートキナー)
(3件のレビュー)

IPX8の防水性能で雨天での撮影はもちろん水深3.0mまでの水中撮影が可能。
高さ1.5mの落下テストに耐える耐衝撃仕様でうっかり落としたり、ぶつけても安心。

質量(g)
約150(乾電池、microSDカードを含む参考値)
約128g(付属品、電池を含まず)
有効画素数約1400万画素 防塵防水性能防水・防塵 耐衝撃性耐ショック セット内容カメラ本体、USB-PC接続ケーブル、ストラップ、三脚ネジリング、ポーチ、クイックスタートガイド、保証書 出力USB 2.0 電源単4形アルカリ乾電池 2本 (別売) 対応OSVista(32bit)/7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)、Mac OSX10.7-10.9 レンズf=8.5mm F2.8 センサー(イメージ)1/2.33型 CMOS 総画素数1531万画素 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×28×63 ズームデジタル:4倍 外部メモリーmicroSDメモリーカード(512MB~2GB)、microSDHCメモリーカード(4GB~32GB) ホワイトバランス自動、太陽光、曇り、白熱灯、蛍光灯 記録ファイル形式静止画:JPEG (14M、8M、5M、3M、VGA)動画:MJPEG(AVI)(VGA 640×480(30fps)/QVGA 320×240(30fps)) 液晶モニター2.7型TFT + 1.8型(前面)TFT 露出補正±2.0EV (1/3EVステップ) 撮影距離(cm)標準:約70~∞ / マクロ:約13~約18 セルフタイマーオフ、10秒 内蔵ストロボ自動、強制発光、発光禁止(有効範囲:約 1.5m~2.0m) シャッタースピード1/4 ~1/8000秒 (自動) ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)自動、100、200、400、800 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70571034 DSCPRO14
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70571034
2018-10-29
用途:
現場写真用
中矢工業 様 (建設業・工事業)

電池のなくなるのが、結構早いです。
それと画素を、落としても電源切ったら元に戻るところですね。
めんどくさい。

1人が参考にしています
対象商品:
70571034
2018-09-18
用途:
工事写真撮影に使用
サービス業

こんなデジカメは初めて!
・広角が狭く工事写真には向かない。
・フラッシュ撮影時、「フラッシュ充電中・・・」と表示され、なかなか撮影出来ない。長い時は1分程度撮影不可。
・連続でフラッシュ撮影は不可。
・シャッターボタン半押しによるピント固定不可。(全押しかない)
・フラッシュが暗く全く使えない。(槽内で撮影→真っ暗)
・露出補正が無い。(明るさ調整不可→タッチパネル等撮り辛い)

対象商品:
70571034
2018-05-22
用途:
業務改善行為
横浜ロジスティクス株式会社 様 (運輸・通信業)

乾電池にて作動するタイプで、写真を撮影してPC等に保存する度にSDカードの抜き差しで日付情報がリセットされてしまう。
いまどきの機種にしては、無いと思う。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする