エーワン[ラベル]
ラベルシール[インクジェット]超耐水タイプ光沢フィルム・透明(やや乳白色)
インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れてもにじまない加工を施しています。
冷蔵庫から取り出したガラス瓶などの結露でラベルシールがはがれません。下地が活かせる透明素材です。
紙厚(mm)
0.14
ラベル厚(mm)
0.09
色
透明
仕様
耐水
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途
●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)
0.14
印刷方式
片面
入数
3シート
シートサイズ
A4
特性
耐水
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)
粘着タイプ
しっかり貼れる
内容量
1冊(3シート)
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70753698
30601
210×297
ノーカット
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
70753707
30612
83.8×42.3
12面
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
70753716
30627
62×31
27面
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
70753725
30665
38.1×21.2
65面
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった