曜日別特売

セラミックベアリング

セラミックベアリング - KMTセラミックベアリング - KMTセラミックベアリング - KMT
(2件のレビュー)

品質を維持してコストダウンを実現。
ジルコニアセラミック製ベアリングです。

材質内外輪:Zr02(相当)、ボール:Zr02(相当)、保持器:PTFE内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
質量(g)
rs(min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
705760226000CE10268140.3
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
705760386001CE12288170.3
2,830
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
705760476002CE15329240.3
3,100
3,098
3,408(税込)
当日出荷
705760566003CE173510320.3
3,480
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
705760656004CE204212520.6
3,920
3,898
4,288(税込)
当日出荷
705760746005CE254712610.6
4,130
4,098
4,508(税込)
当日出荷
70576083605CE51452.70.2
2,830
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
70576092606CE61764.60.3
2,450
2,398
2,638(税込)
当日出荷
70576108607CE71965.90.3
2,340
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
70576117608CE82279.30.3
2,230
2,198
2,418(税込)
当日出荷
705761266200CE10309250.6
2,940
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
705761356201CE123210280.6
3,100
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
705761446202CE153511350.3
3,430
3,398
3,738(税込)
当日出荷
705761536203CE174012520.6
4,020
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
705761626204CE204714821
6,360
6,298
6,928(税込)
当日出荷
705761786205CE255215991
8,800
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
70576187625CE51653.80.3
2,670
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
70576196626CE61966.30.3
2,450
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
70576205627CE72279.80.3
2,010
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
70576214628CE8248130.3
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
705762236300CE103511400.6
3,210
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
705762326301CE123712460.6
3,640
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
705762486302CE154213641
5,600
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
705762576303CE174714871
9,290
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
返品不可
705762666304CE2052151101.1
9,290
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
705762756305CE2562171801.1
14,180
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
70576284635CE51966.60.3
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
70576293636CE622710.80.3
2,500
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
70576302637CE726918.50.3
2,450
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
70576318638CE8289220.3
2,500
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
705763276800CE1019540.3
2,940
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
705763366801CE1221550.3
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
705763456802CE1524550.3
3,100
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
705763546803CE1726550.3
3,320
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
705763636804CE20327130.3
3,480
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
705763726805CE25377160.3
3,810
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
705763886900CE1022670.3
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
705763976901CE1224680.3
2,610
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
705764066902CE15287120.3
2,940
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
705764156903CE17307130.3
3,100
3,098
3,408(税込)
当日出荷
返品不可
705764246904CE20379280.3
3,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
705764336905CE25429320.3
3,480
3,398
3,738(税込)
当日出荷
53131673698CE81965.60.3
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: 機械のメンテナンス
飲食業

この価格でこのクオリティなら文句なしです。
間違いなく買いです。
今後もこちらを購入したいと考えてますので廃盤は無しでお願いしますw

対象商品 : 70576397
2018-05-01
用途: 模型

許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑 20000程で破損

15が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする