Igus(イグス)
イグボール球面ベアリング
材質
ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300
シリーズ
Eシリーズ
ベアリング
圧入球面ベアリング
最大静圧縮荷重(N)
ラジアル:、アキシアル:
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
内径(Φmm)
寸法B(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70591903
EGLM-04
-
4
5
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70591912
EGLM-05
-
5
6
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70591928
EGLM-06
-
6
6
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70591937
EGLM-08
-
8
8
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
70591946
EGLM-10
-
10
9
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70591955
EGLM-12
-
12
10
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
70591964
EGLM-15
-
15
12
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
70591973
EGLM-16
-
16
13
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70591982
EGLM-17
-
17
14
¥
2,298
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70591998
EGLM-20
-
20
16
¥
2,498
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70592007
EGLM-25
-
25
20
¥
3,698
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70592016
EGLM-30
-
30
22
¥
4,498
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24847280
EGLM-12【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
12
10
¥
1,290
¥
189
アウトレット
¥
208
(税込)
当日出荷
返品不可
残り11点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方