DAYTONA(デイトナ)
グラブバーキャリア
グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。
材質/仕上
スチール/黒塗装
積載面寸法(mm)
長さ410×幅(前側)390×幅(後側)192
最大積載量(kg)
5
パイプ径(Φmm)
15.9
適合車種
NC700X/S(12-13)、750X/S(14-17)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70592445
96533
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください