セメント系カチオン性SBR樹脂モルタル カチオンタイトF

セメント系カチオン性SBR樹脂モルタル カチオンタイトF 昭光物産

建築から土木にいたるまで広範囲な種類の下地に対して高い接着力を示します。
曲げ強度、耐摩耗性、防水性に優れち密な構造と特殊樹脂の効果で短期的な仮防水機能を発揮します。
欠損補修、コンクリートの中性化抑制に優れており、セット化させれいる為調合ミスも無く特性を安定して作業性も抜群です。

特性防水、耐摩耗 質量(kg)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×320×285 主な用途木、コンクリート 危険物の類別非危険物 内容量1缶(20kg)
注意
※塗り厚は1mm以上としてください。但し、コテによるもみ過ぎに注意してください。
※混練した材料は、1時間(冬季は2時間)以内に使用してください。
※厚塗りする場合は、5mm以内としてください。塗り重ねる場合は5時間以上経過した後としてください。
※個人宅への配送は出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70604643 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする