スチームファン蒸発式加湿器

スチームファン蒸発式加湿器 三菱重工

用途子供部屋・寝室などにおすすめ(主に6畳用) タンク容量(L)2.8 仕様イオンフィルター搭載 連続使用時間(時間)約8 適合床面積木造和室6畳・プレハブ洋室10畳 加湿量(mL/h)350 内容量1台
注意
※環境条件・運転条件により連続加湿時間は異なります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70753183 SHE35PD-W ホワイト
19,000
 
 
取扱い終了

代引不可
70753192 SHE35PD-K ブラック
19,000
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする