曜日別特売

ワトローシリコーンラバーヒーター

ワトローシリコーンラバーヒーター - Watlowワトローシリコーンラバーヒーター - Watlow

薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃)
ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。
耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。
-62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。
金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。

内容量1枚
注意
※本製品は工業用製品です。
※屋内使用専用で防水構造ではありません。ヒーターに水・溶液などをかけないでください。
※被加熱物への密着度合いが低いと異常高温となり、早期断線の原因になります。
※被加熱物へ接着してご使用の場合は、メーカー(坂口電熱)へご相談ください。
※リード線の接合部は外的な力(引張り・曲げなど)に特に弱いのでご注意ください。
※ヒーターには可燃物を近づけないでください。火災の原因になります。
※ヒーターを重ねて使用しないでください。異常高温となり早期断線の原因になります。
※使用状況に応じ、電圧制御または温度調節器を使用し、ヒーター表面温度にて温度管理を行ってください。
※大気中で空焼きしないでください。
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
寸法(幅W×長さL)(mm)
寸法(幅W×長さL)(inch)
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70754398SRH10525(120V)、18(100V換算)25×1271"×5"0.305
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754407SRH11050(120V)、35(100V換算)25×2541"×10"0.305
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754416SRH11575(120V)、53(100V換算)25×3811"×15"0.305
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754425SRH120100(120V)、70(100V換算)25×5081"×20"0.305
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70754434SRH125125(120V)、88(100V換算)25×6351"×25"0.305
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754443SRH130150(120V)、105(100V換算)25×7621"×30"0.305
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754452SRH135175(120V)、123(100V換算)25×8891"×35"0.305
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754468SRH140200(120V)、140(100V換算)25×10161"×40"0.305
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754477SRH20550(120V)、35(100V換算)51×1272"×5"0.305
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754486SRH210100(120V)、70(100V換算)51×2542"×10"0.305
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754495SRH215150(120V)、105(100V換算)51×3812"×15"0.305
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754504SRH220200(120V)、140(100V換算)51×5082"×20"0.305
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70754513SRH225250(120V)、175(100V換算)51×6352"×25"0.305
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754522SRH230300(120V)、210(100V換算)51×7622"×30"0.305
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754538SRH235350(120V)、245(100V換算)51×8892"×35"0.305
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754547SRH240400(120V)、280(100V換算)51×10162"×40"0.305
オープン
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754556SRH30575(120V)、53(100V換算)76×1273"×5"0.305
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754565SRH310150(120V)、105(100V換算)76×2543"×10"0.305
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754574SRH315225(120V)、158(100V換算)76×3813"×15"0.305
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754583SRH325375(120V)、263(100V換算)76×6353"×25"0.305
オープン
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754592SRH330450(120V)、315(100V換算)76×7623"×30"0.305
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754608SRH335525(120V)、368(100V換算)76×8893"×35"0.305
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754617SRH340600(120V)、420(100V換算)76×10163"×40"0.305
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754626SRH405100(120V)、70(100V換算)102×1274"×5"0.305
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
70754635SRH410200(120V)、140(100V換算)102×2544"×10"0.305
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754644SRH415300(120V)、210(100V換算)102×3814"×15"0.305
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754653SRH420400(120V)、280(100V換算)102×5084"×20"0.305
オープン
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754662SRH425500(120V)、350(100V換算)102×6354"×25"0.305
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754678SRH430600(120V)、420(100V換算)102×7624"×30"0.305
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754687SRH435700(120V)、490(100V換算)102×8894"×35"0.305
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754696SRH440800(120V)、560(100V換算)102×10164"×40"0.305
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754705SRH505125(120V)、88(100V換算)127×1275"×5"0.305
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754714SRH510250(120V)、175(100V換算)127×2545"×10"0.305
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754723SRH515375(120V)、263(100V換算)127×3815"×15"0.305
オープン
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754732SRH520500(120V)、350(100V換算)127×5085"×20"0.305
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754748SRH525625(120V)、438(100V換算)127×6355"×25"0.305
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754757SRH530750(120V)、525(100V換算)127×7625"×30"0.305
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754766SRH535875(120V)、613(100V換算)127×8895"×35"0.305
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754775SRH605150(120V)、105(100V換算)152×1276"×5"0.305
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754784SRH610300(120V)、210(100V換算)152×2546"×10"0.305
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754793SRH615450(120V)、315(100V換算)152×3816"×15"0.305
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754802SRH620600(120V)、420(100V換算)152×5086"×20"0.305
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754818SRH625750(120V)、525(100V換算)152×6356"×25"0.305
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754827SRH630900(120V)、630(100V換算)152×7626"×30"0.305
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754836SRH6351050(120V)、735(100V換算)152×8896"×35"0.305
オープン
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70754845SRH6401200(120V)、840(100V換算)152×10166"×40"0.305
オープン
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52132414SRH320-76×5083"×20"0.305
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする