熱風発生器「マイクロケーブルエアーヒーター」

熱風発生器「マイクロケーブルエアーヒーター」 - 坂口電熱熱風発生器「マイクロケーブルエアーヒーター」 - 坂口電熱熱風発生器「マイクロケーブルエアーヒーター」 - 坂口電熱熱風発生器「マイクロケーブルエアーヒーター」 - 坂口電熱熱風発生器「マイクロケーブルエアーヒーター」 - 坂口電熱熱風発生器「マイクロケーブルエアーヒーター」 - 坂口電熱

発熱体にシースヒーターを使用した特殊構造設計により、気体の加熱効率が大幅にアップしました。
内部の特殊構造により、管本体の表面温度を低減させました。
消費電力を約15%低減させた省エネタイプのヒーターです。(メーカー従来品と比較して)

電圧(V)200仕様被加熱物:空気・不活性ガス等材質SUS(匡体/フレキヒーター/シース熱電対)使用圧力(MPa)(気圧)0.3まで可能絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)5以上最高使用温度(℃)500(内蔵熱電対にて)熱電対Kタイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き)リード線長さ(mm)(ヒーター/切りっぱなし)500流量(NL/min)20~100絶縁耐力AC400V/1分間:(検出電流)10mA内容量1台
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※定格以上の電圧ではご使用できません。
※防爆仕様では有りません、危険区域ではご使用にできません。
※油分や水分の有る雰囲気、液体ではご使用できません。
※分解・改造は絶対に行わないでください。
※気体を流してから電源が入るように制御ください。
※コンプレッサー、高圧ブロアーの場合には各製品の仕様に従って圧力を調整してください。
※気体・ガス源にフィルターを必ず通し、ダスト、オイルミスト、水分等を十分に除去してから流してください。
※温度制御を必ず行って下さい。温度制御の際、本ヒーターの内臓熱電対で500℃以下となるよう調整ください。
※温度制御はヒーター昇温が早い為、PID制御で行ってください。(ON,OFF制御は適切ではありません。)
※気体・ガスの流量を制御しながらご使用ください。
(内蔵熱電対が50℃以下となるのを確認してから、気体・ガスの供給を止めてください。)
※本ヒーターの使用を止める場合には、気体・ガス等はそのまま流し、電圧をOFFにしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×長さL(Φmm×mm)
容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70755764MCA500E(匡体)48.6×156500
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
70755773MCA1000E(匡体/フランジ含む)60.5×291.51000
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
70755782MCA1500E(匡体/フランジ含む)60.5×291.51500
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする