坂口電熱
フレキヒーター「M1型マイクロヒーター」
M1型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)によって発熱体がエアーギャップなく高密度に封入され、コンパクトな形状の細管ヒーターです。
内容量
1本
注意
※スリーブ表面温度は200℃以下でご使用ください。
※シース表面安全使用温度:600℃
※リード線の接続は、圧着端子で確実に取り付けてください。端子部(スリーブを含む)は、高温雰囲気外に出してください。(断熱材の層の中には入れないでください)
※シース部の曲げ加工は、シース径の3倍以上で作業してください。曲げ加工は、1回以内で繰り返し曲げないでください。
※熱電対にてヒーター制御を行う場合、熱電対の測温部がヒーターシースの温度を検出すると同時に被加熱物の温度を検出するのにふさわしい点にくるようにしてください。
※一般にはヒーターシースの脇に沿わせるか、ヒーターシースと被加熱物の間に熱電対を挟み込む方法や、熱電対を保護管に収納し単独で交換可能な状態に取り付ける方法等があります。
※商品に付属している取扱い説明書をご使用前に必ずお読みいただき、十分理解された上でご使用ください。
全10種類を絞り込む
容量(W)
選択してください
150
300
600
1000
1200
1500
2000
3000
電圧(V)
100
200
長さ(mm)
選択してください
(ヒーター)2300
(ヒーター)3000
(ヒーター)4000
(ヒーター)4300
(ヒーター)4700
(ヒーター)6000
(ヒーター)8000
(ヒーター)8300
(ヒーター)8500
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
材質
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70755895
1M1150
150
100
SUS316
(ヒーター)2300
オープン
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
70755904
1M1300
300
100
SUS316
(ヒーター)3000
オープン
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70755913
1M1600
600
100
SUS316
(ヒーター)4000
オープン
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70755922
1M11000
1000
100
SUS316
(ヒーター)4000
オープン
¥
26,980
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70755938
1M11500
1500
100
SUS316
(ヒーター)4300
オープン
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70755947
2M1300
300
200
SUS316
(ヒーター)4700
オープン
¥
24,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
70755956
2M1600
600
200
SUS316
(ヒーター)6000
オープン
¥
26,980
¥
21,980
アウトレット
¥
24,178
(税込)
当日出荷
残り2点です
70755965
2M11200
1200
200
SUS316
(ヒーター)8000
オープン
¥
32,980
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70755974
2M12000
2000
200
SUS316
(ヒーター)8300
オープン
¥
39,980
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70755983
2M13000
3000
200
SUS316
(ヒーター)8500
オープン
¥
47,980
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください