【接地】 T-35型シース熱電対

【接地】 T-35型シース熱電対 - 坂口電熱【接地】 T-35型シース熱電対 - 坂口電熱【接地】 T-35型シース熱電対 - 坂口電熱
(1件のレビュー)
規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠材質(シース)SUS316許容差JISクラス2(K)曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保素線の種類K内容量1本
注意
※屋外仕様ではございません。
※セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による固定はご使用できません。
※端子部は常温でご使用下さい。
※同じ個所での繰り返しの屈曲をしないようご注意ください。
※最小曲げRは、シース径×3倍のR以上となります。
※スリーブは70℃以下でご使用ください。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
補償導線
スリーブ寸法(Φmm×mm)
シース長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70756394T3510051耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq6.4×3650
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
70756403T351011耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq6.4×36100
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
70756412T351021耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq6.4×36200
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
70756428T351031耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq6.4×36300
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
70756437T351051耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq6.4×36500
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
70756446T3510101耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq6.4×361000
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70756455T3516051.6耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq6.4×3650
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
70756464T351611.6耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq6.4×36100
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
70756473T351621.6耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq6.4×36200
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
70756482T351631.6耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq6.4×36300
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70756498T351651.6耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq6.4×36500
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70756507T3516101.6耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq6.4×361000
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756516T3523052.3耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq8.0×3650
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756525T352312.3耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq8.0×36100
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
70756534T352322.3耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq8.0×36200
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70756543T352332.3耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq8.0×36300
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70756552T352352.3耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq8.0×36500
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
70756568T3523102.3耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq8.0×361000
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756577T3532053.2耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq8.0×3650
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
70756586T353213.2耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq8.0×36100
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756595T353223.2耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq8.0×36200
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756604T353233.2耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq8.0×36300
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756613T353253.2耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq8.0×36500
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
70756622T3532103.2耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq8.0×361000
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756638T354814.8耐熱用ガラス被覆(青)/1.25sq10.0×43100
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756647T354824.8耐熱用ガラス被覆(青)/1.25sq10.0×43200
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70756656T354834.8耐熱用ガラス被覆(青)/1.25sq10.0×43300
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756665T354854.8耐熱用ガラス被覆(青)/1.25sq10.0×43500
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756674T3548104.8耐熱用ガラス被覆(青)/1.25sq10.0×431000
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70756412
2019-07-05
用途: 温度測定
くろちゃまめ本舗

確かに継ぎ目部分の耐熱は低いのはどこのメーカーも同じとは思うが、ちょっと高温になっただけで、内部からホットボンドがでてきて、あまりにあっけなく、使えなくなってしまった。どうも修理も不可能な様子。他社に比べて弱いのではないかと思ってしまう。
もう少しシース部分の長いものを用意すべきだったかもしれません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする