坂口電熱
R-35型 シース測温抵抗体
種類
Pt100ΩR100/R0=1.3851
規格
(基準抵抗値)JISC1604
材質(シース)
SUS316
許容差
B級
リード線
ビニール被覆電線
内容量
1本
注意
※屋外仕様ではございません。
※セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による固定はご使用できません。
※先端から50mmは折り曲げ出来ません。同じ個所での繰り返しの屈曲はできません。
※最小曲げRは、シース径×5倍のRとなります。※スリーブ、リード線は70℃以下でご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
スリーブ寸法(Φmm×mm)
シース長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70756936
R35321NA
3.2
8.0×36
100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756945
R35322NA
3.2
8.0×36
200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756954
R35481NA
4.8
10.0×43
100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756963
R35482NA
4.8
10.0×43
200
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください