坂口電熱
コイルフィンヒーター
寸法D(Φmm)
12
寸法B(mm)
30
シース外径(Φmm)
12
内容量
1本
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※定格以上の電圧ではご使用できません。
※風が当たる前提でのヒーターとなります。
※油分や水分の有る雰囲気ではご使用できません。
※振動のある所ではご使用になれません。
※密閉容器内で御使用になる場合は一度メーカーにご相談下さい。
※温度制御を行いご使用ください。
※必ず温度制御を行い、ヒーター表面の温度が400℃以下となるようにご使用ください。
※分解・改造は絶対に行わないでください。
全41種類を絞り込む
電圧(V)
100
115
200
寸法L(mm)
選択してください
270
300
340
360
390
450
480
500
570
600
650
950
容量(W)
選択してください
300
333
500
667
750
833
1000
41種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電圧(V)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70757024
F1100
100
270
210
300
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757033
F1115
115
270
210
300
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757042
F1200
200
270
210
300
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757058
F2100
100
450
390
300
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757067
F2115
115
450
390
300
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757076
F2200
200
450
390
300
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757094
F3100
100
300
240
500
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757112
F3115
115
300
240
500
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757137
F3200
200
300
240
500
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757146
F4100
100
340
280
500
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757155
F4115
115
340
280
500
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757173
F4200
200
340
280
500
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757182
F5100
100
500
440
500
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757198
F5115
115
500
440
500
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757207
F5200
200
500
440
500
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757216
F6100
100
390
330
750
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757225
F6115
115
390
330
750
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757234
F6200
200
390
330
750
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
70757243
F7100
100
650
590
750
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757252
F7115
115
650
590
750
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757268
F7200
200
650
590
750
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757277
F8100
100
570
510
1000
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757286
F8115
115
570
510
1000
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757295
F8200
200
570
510
1000
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
70757304
F9115
115
950
890
1000
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757313
F9200
200
950
890
1000
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757322
F10100
100
270
210
333
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70757338
F10115
115
270
210
333
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757347
F10200
200
270
210
333
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757356
F11100
100
450
390
333
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757365
F11115
115
450
390
333
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757374
F11200
200
450
390
333
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757383
F12100
100
360
300
667
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757392
F12115
115
360
300
667
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757408
F12200
200
360
300
667
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757417
F13100
100
600
540
667
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757426
F13115
115
600
540
667
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757435
F13200
200
600
540
667
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757444
F14100
100
480
420
833
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757453
F14115
115
480
420
833
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757462
F14200
200
480
420
833
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください