坂口電熱
【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型)
巻数
2
把握長l(mm)
95
プラグの有無
無
シース外径(Φmm)
9
内容量
1本
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※水加熱用となります。
※定格電圧以上の電圧ではご使用できません。
※ヒーター部(シース部)に必ず水面が有るようご使用ください。
※ケーブルを無理に引っ張らないでください。
※アース線を必ず取り付けてご使用ください。
※温度制御を行い、ご使用ください。
※取扱説明書を良く読んでご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70757688
WNH310
1000
200
シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757697
WNH320
2000
200
シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
70757706
WNH330
3000
200
シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください