坂口電熱
【油加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2-C型)
握り径(Φmm)
40
寸法B(Φmm)
100
把握長l(mm)
98
シース外径(Φmm)
12
内容量
1本
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※定格以上の電圧ではご使用できません。
※必ず液位ラベル以上に液面があることを確認ください。
※ケーブルを無理に引っ張らないでください。
※アース線を必ず取り付けてご使用ください。
※温度制御を行い、ご使用ください。
※取扱説明書を良く読んでご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70757812
ONH110
1000
100
シース材質:鉄パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757828
ONH210
1000
200
シース材質:鉄パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757837
ONH220
2000
200
シース材質:鉄パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757846
ONH230
3000
200
シース材質:鉄パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください