曜日別特売

【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型)

【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型) - 坂口電熱【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型) - 坂口電熱【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型) - 坂口電熱【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型) - 坂口電熱【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型) - 坂口電熱【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型) - 坂口電熱

水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。
取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。
◆シース材質:ステンレス(SUS316L)
◆プラグの材質:ステンレス(SUS304)
◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
※ナットは別売です。

寸法B(mm)23寸法C(mm)15内容量1本
注意
※本製品は工業用製品です。
※薬液加熱用として使用できません。(短時間で腐食します。)
※ヒーター電源の配線は、許容容量のキャブタイヤケーブルを使用して、端末は圧着端子を取り付けて完全に固定してください。
ビニール電線は使用しないでください。(高温使用の場合はガラス繊維被覆、シリコーンゴム絶縁電線をご使用ください。)
※端子部の締め付けナット・ワッシャーに緩みがないように、電源ケーブル端末(圧着端子)を取り付けてください。
※端子ボックスは防水ではありません。
※ヒーターは一切温度コントロール機能がありません。過熱する危険のある所では、温度調整をしてご使用ください。
※加熱してご使用された後は、定期的にヒーター表面の炭化物・その他の物質を除去して、常にきれいな状態でご使用ください。
付着物はヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因となります。
※原則として水平取付けにてご使用ください。
※管用平行めねじG(PF)をご使用ください。Rp(PS)とは寸法の許容差が違うため、組み合わせは出来ません。
※ヒーターシース(発熱部)を空気中に露出させないでください。空焼きした場合ヒーターシースが高温になり、早期断線するばかりではなく火災の原因になります。
全6種類を絞り込む
容量(kW)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
管用平行ねじ呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70758047SOP11単相/三相200G1-1/2
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70758056SOP22単相/三相200G2
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758065SOP33単相/三相200G2
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70758074SOP44単相/三相200G2
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758083SOP55単相/三相200G2
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758092SOP66単相/三相200G2
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする