坂口電熱
シリコーンベルトヒーター(SCH)
(1件のレビュー)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500メガ)
引張強度(N)
(接続部)30
絶縁耐圧
(150V以下のもの)AC1000V/1分、(150Vを超えるもの)AC1500V1分
内容量
1本
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※定格電圧以上の電圧ではご使用になれません。
※防水構造ではありません、油分や水分の有る雰囲気ではご使用になれません。
※リード線を扱う場合は引っ張らないようにご注意願います。
※本ヒーターを交差させたり、重ねて巻かないようにご注意下さい。異常加熱の原因となります。
※本ヒーターを無理に曲げての設置は亀裂や、感電、早期断線の原因となります。
※温度調節器にて制御を行ってください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
使用温度範囲(℃)
材質
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70758948
SCH13
30
100
-50~180
耐熱性シリコーンゴム
10
1000
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
70758957
SCH16
60
100
-50~180
耐熱性シリコーンゴム
10
2000
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
70758966
SCH19
90
100
-50~180
耐熱性シリコーンゴム
10
3000
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
70758975
SCH23
30/7.5
200/100
-50~180
耐熱性シリコーンゴム
10
1000
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
70758984
SCH26
60/15
200/100
-50~180
耐熱性シリコーンゴム
10
2000
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
70758993
SCH29
90/22.5
200/100
-50~180
耐熱性シリコーンゴム
10
3000
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください