坂口ペルチェキット SPE-UC-200

坂口ペルチェキット SPE-UC-200 - 坂口電熱
定格電圧(V)DC12質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-50~150以内制御方式PID型電圧抑制方式方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷定格電流(A)6出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14プレート寸法(mm)140×70入力電圧(V)AC100(85-132)出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10センサー3線式白金測温抵抗体(PT100Ω)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】186×124×149、【コントローラー】110×230×155精度(℃)±0.3または設定値の±0.5%冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式消費電力(VA)(最大)150温度表示精度0.1℃モーター定格DC12V:/0.14A(MAX)×2プレート温度(℃)-16~100(室温20℃/無負荷時)吸熱量(W)(最大)64内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70759027SPE-UC-200A
オープン
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする