PC電源ユニットV1200Platinum
80PlusPlatinum認証取得。信頼性を追及した1200W電源ユニット。
定格出力(W)1200
規格ATX12VV2.31
タイプ80PLUSPLATINUM
仕様【入力条件】100-240Vac(FullRange)60-50Hz
電圧(V)+3.3/+5/+12/-12/+5Vsb
最大出力(W)1200(125/1200/6/15)
出力電流(A)+3.3V:25、+5V:22、+12V:100、-12V:0.5、+5Vsb:5
変換効率(%)通常時93
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×190×86
保護装置OVP/UVP/OPP/OTP/OCP/SCP
ケーブルフルプラグインケーブル
安全規格CE/TUV/TUV-SUDNRTL/FCC/EAC/CCC/BSMI/RCM/KC
コネクタM/B20+4Pin×1、CPU4+4Pin×2、PCI-e6+2Pin×12、SATA×12、4PinPeripheral×9、4PinFloppy×1
保持時間(ms)17以上
ファン【クーリング】135mmFDCSilentfan
平均寿命(時間)100000以上
動作温度範囲(℃)0~40
内容量1台