マザーボードJ3160NH
CeleronJ31604Core1.6GHzTB2.24GHzオンボードのMini-itxマザーボード。
仕様【バンドルソフトウェア】BullGuard ・BIO-Remote2・スマートスピードLAN、【H / Wモニタリング】CPU /システム温度監視・システムファン監視・システム電圧監視、【コーデリック】Realtek ALC662 6チャンネルHDオーディオ、【LAN】Realtek RTL8111H - 10/100/1000コントローラ、【統合されたビデオ】インテルHDグラフィックスはDX11.1HDCPをサポート、【ストレージ】2 x SATA3コネクタ
付属品2 x SATAケーブル・1 x I / Oシールド・1 x DVDドライブ・1 xクイックガイド
対応OSWindows 7(x64)/ 8.1(x64)/ 10をサポート
寸法(cm)MiniITX17×17
メモリーデュアルチャネルDDR3L 1600 / 1066MHz・2 x DDR3 SO-DIMMメモリスロットをサポート(DDR3L-1600の場合は最大8GBのメモリ、DDR3L-1066の場合は16GBのメモリ/DIMMはDIMMA1スロットに先に取り付ける必要があります)
使用CPUインテル(R)Celeron J3160クアッドコア2.24G
スロット【拡張】1 x PCI-E x1 2.0スロット
チップセットIntel Celeron J3160(HDMI D-SUB) 最大2画面
USBポート2×USB 3.0ポート、1×USB 3.0ヘッダ、2×USB 2.0ポート、2×USB 2.0ヘッダ
ポート【リア】1 x PS / 2マウス・1 x PS / 2キーボード・2 x USB 3.0ポート・2 x USB 2.0ポート・1 x HDMIコネクタ・1 x VGAポート・1 x RJ-45ポート・3 xオーディオコネクタ、【内部】1 xプリンタヘッダ・1 x USB 3.0ヘッダ・2 x USB 2.0ヘッダ・2 x SATA3 6Gb / sコネクタ・1 xフロントオーディオヘッダ・1 xフロントパネルヘッダ・2 xシステムファンヘッダ・1 xシリアルヘッダ
内容量1台