マザーボードTB250-BTC
マイニング用マザーボード。
寸法(cm)ATX29.5×21
付属品2 x SATAケーブル・1 x I / Oシールド・1 x DVDドライブ・1 xクイックガイド
対応OSインテル(R)7世代プロセッサー用Windows 10(x64)をサポート※インテル(R)第6世代プロセッサー用Windows 7 / 8.1(x64)/ 10(x64)をサポート
使用CPU第7世代および第6世代インテル(R)Core(TM)i7 LGA 1151プロセッサー、第7および第6世代インテル(R)Core(TM)i5 LGA 1151プロセッサー、第7および第6世代インテル(R)Core(TM)i3 LGA 1151プロセッサー、第7および第6世代インテル(R)Pentium(R)LGA 1151プロセッサー、第7および第6 プロセッサーインテル(R)Celeron(R)LGA 1151プロセッサー、最大CPU TDP(Thermal Design Power):95Watt
USBポート4 x USB 3.0ポート・1 x USB 3.0ヘッダー・2 x USB 2.0ポート・2 x USB 2.0ポート(5V電源、最大1.5A)・2 x USB 2.0ヘッダー
内容量1台
マザーボード の新着商品