M.2NVMe接続SSDPX-M8SeGN
Marvell88SS1093コントローラーとTLCNANDフラッシュを採用したM.22280NVMe接続高速SSDです。
仕様【MTBF】>1500000時間、【取得承認】UL, TUV, FCC, CE, BSMI, VCCI, RCM, KCC, EAC, ROHS, WHQL、【ファームウェアのアップグレード】 Supported、【フォームファクター】M.2 2280
質量(g)(最大)10
電源DC3.3V/2A(Max.)
対応OSMicrosoft Windows 8.1, 10/ Linux OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×22×2.3
機能【サポート】 TRIM, S.M.A.R.T, IO queue, NVMe command
保証期間3年
耐衝撃性1500G (Max.) , at 1 msec half-sine
コネクタ【電源】M.2 connector for DC 3.3V input、【データ】M.2 Connector
環境温度範囲(℃)0~70
ドライブサイズ128GB / 256GB / 512GB / 1TB SSD
インターフェイスM.2 PCIe Gen 3 x4 with NVM Express
内容量1台
PCパーツ の新着商品
