ATX向け、スチールを使いコストを下げつつも、サイドパネルには強化ガラスを採用、開閉も簡単、
下の空気取り込み口には取り外しが簡単なフィルターを搭載。360mmの水冷まで搭載可能な
魅せるケース。
スロット【拡張】PCI-ESlotx7仕様【シャドウベイ】3.5”x22.5”x2材質スチール/サイドパネル強化ガラス(ミドルタワーケースタイプ)質量(kg)10.88電源(V)PSII: ATX12(長さ: 最大200mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×480×500対応【マザーボード】ATX/Micro-ATX/Mini-ITX、【拡張カード】350mm(幅164mm)まで、【CPUクーラー】160mm高まで、【冷却機構】1 x 120mm 背部 ファン・3 x 120mm 上部 ファン・3 x 120mm 底部 ファン、【パーツ】ハイエンドグラフィックスカード互換(長さ: 最大350mm)ポートフロントIOUSB2.0×2Audio×2USB3.0×2対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX内容量1台