曜日別特売
IW-CF06W 303-White PCケースIW-CF06 IN WIN(インウィン) 70778496

 

IW-CF06W 303-White PCケースIW-CF06 IN WIN(インウィン) 70778496
IW-CF06W 303-White PCケースIW-CF06 IN WIN(インウィン) 70778496
IW-CF06W 303-White PCケースIW-CF06 IN WIN(インウィン) 70778496
IW-CF06W 303-White PCケースIW-CF06 IN WIN(インウィン) 70778496
IW-CF06W 303-White PCケースIW-CF06 IN WIN(インウィン) 70778496
IW-CF06W 303-White PCケースIW-CF06 IN WIN(インウィン) 70778496

PCケースIW-CF06

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード70778496品番IW-CF06W 303-White
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ATX向け、スチールを使いコストを下げつつも、サイドパネルには強化ガラスを採用、開閉も簡単、
下の空気取り込み口には取り外しが簡単なフィルターを搭載。360mmの水冷まで搭載可能な
魅せるケース。

ホワイトスロット【拡張】PCI-ESlotx7仕様【シャドウベイ】3.5”x22.5”x2材質スチール/サイドパネル強化ガラス(ミドルタワーケースタイプ)質量(kg)10.88電源(V)PSII: ATX12(長さ: 最大200mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×480×500対応【マザーボード】ATX/Micro-ATX/Mini-ITX、【拡張カード】350mm(幅164mm)まで、【CPUクーラー】160mm高まで、【冷却機構】1 x 120mm 背部 ファン・3 x 120mm 上部 ファン・3 x 120mm 底部 ファン、【パーツ】ハイエンドグラフィックスカード互換(長さ: 最大350mm)ポートフロントIOUSB2.0×2Audio×2USB3.0×2対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする