フルハイビジョンネットワークIPカメラ

フルハイビジョンネットワークIPカメラ マザーツール

PC用ソフト・スマートフォンアプリを使用してカメラへのアクセスが簡単に可能。
面倒な設定が不要でDDSNや固定IPも不要。
赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影が可能。
36台までのカメラ映像をPC1台で管理が可能。
MicroSDカードまたはNASサーバーへの録画が可能。

仕様同時アクセス:(最大)8/解像度設定・ネットワーク環境による 付属品IDカード/ACアダプタ/取付ねじ/1.7mLANケーブル/専用PCソフト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ(外部)WPS/リセット 電源DC5V2A(センタープラス) 本体質量(g)約123 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×64×120 対応WI-FI 有効画素数1920×1080 機能音声双方向通信/警報機能/メール送信機能 記録媒体マイクロSDカード(64GBまで対応)/NASサーバー 消費電流(mA)(最大)約820 レンズサイズ(mm)2.8(F1.8) 解像度1920×1080/1280×720/640×360 動作環境(推奨)送信側:3MB/s、受信側:1.2MB/s 視野角約140° コネクタ【LAN】RJ-45×1 撮像素子1/2.7インチカラーCMOS2.0メガピクセル インターフェイス【LAN】Ethernet10Base・100BaseTX/Aout-MIDIX、【ワイヤレス】2.4GHzWi-Fi 通信速度64k/128k/256k/512k/768k/1M/1.2M/1.5M/2M/3M 映像圧縮方式H.264 最低被写体照度(Lux)0.2 フレームレート最大30fps(自動設定機能あり) 音声圧縮G.711/0.5Wスピーカー内蔵 赤外線投光距離(最大)約10/850nm 内容量1台(120g)
注意
※赤外線の照射距離は最長約10mです。暗所での良好な撮影距離は半分程度となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70775556 MTC-HE04IP
49,800
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする