ピジョン スリムタイプ哺乳びん(耐熱ガラス)
耐久性、安全性、使いやすさに優れた哺乳瓶です。転がりにくく持ちやすい形になっています。
付属品乳首(シリコーンゴム製/Sサイズ/丸穴)
材質フード・キャップ:ポリプロピレン(PP)、乳首:合成ゴム(シリコーンゴム)、びん:ほうけい酸ガラス
容量(mL)200
TKG品番9-2450-0202
TKG品番(2017)6-6032-5802
消毒方法煮沸、レンジ、薬液
内容量1個
注意
※Kタイプ乳首もお使いいただけます。
耐久性、安全性、使いやすさに優れた哺乳瓶です。転がりにくく持ちやすい形になっています。