TU-334 ウッドパネルアルミリアバスケット
シンプルに組み合わせた太径線材と天然木材の板を融合したおしゃれなリアバスケット。
約23Lの容量と広い底面でしっかり積み込め、使い勝手の良いサイズ設計。
線材は上部のみΦ10mmを採用し、他をΦ8mmとすることで、太径の存在感をより際立たせて重厚感を演出。
アルミニウム製の中空管(パイプ)を採用し、重量を抑えた設計。
シルバーは光沢のある塗装クリアコーティング、ブラックはレトロな塗装つや消し加工。
- 付属品
- 取付金具
- 材質
- アルミニウム、天然木
- 本体質量(g)
- 922
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 288×428×215
- 底部寸法(幅×奥行)(mm)
- 255×385
- 内容量
- 1個
自転車部品 の新着商品
カテゴリ

























