FFAT-100 FF-NYLON多機能バックパック(レインカバー付き)

FFAT-100 FF-NYLON多機能バックパック(レインカバー付き) - アークネスジャパンFFAT-100 FF-NYLON多機能バックパック(レインカバー付き) - アークネスジャパン

旅行や出先などで用途に合わせてカバンを使い分けられる計算されたギミックと収納で、自分だけの使い方をカスタマイズできる多機能バックパック。
メイン収納のバックパックから取り外してボディバッグになるトップポーチと、同様にウエストバッグになるアンダーポーチを装備。
全ての荷室を合わせて約30リットルの大容量でありながら、身体とのフィット感のバランスを取ったスリム設計。
脇2ヶ所のミニポーチはハンドタオルやスマートフォンなど、さっと使いたいものを入れるのに便利。
サイドにはペットボトルやトレッキングポールを収納できるメッシュポケット付き。
細部にもオリジナルのパーツとアクセントを盛り込んだデザイン。
摩耗に強く丈夫で軽量なナイロン素材。
背面全面に通気性のあるクッションメッシュを採用。
急な雨などに便利なレインカバー付き(本体のみカバー)。

付属品レインカバー材質ナイロン容量(L)約30(25※上下取外可能ポーチを除く本体のみ)寸法(縦×横)(mm)270×680(440※上下取外可能ポーチを除く本体のみ)マチ(mm)140内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70809226ブラック
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70809235グレー
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする