FW-HD27AL ハブダイナモ付アルミ前ホイール(タ・チ付) 27インチ

FW-HD27AL ハブダイナモ付アルミ前ホイール(タ・チ付) 27インチ GRK

サイズ27×1-3/8-W/O 材質アルミシルバー(27インチ) 仕様アルミリム・スポーク#14(CP)・シマノ製ハブダイナモ・タイヤ、チューブ付き 規格W/O 前後区分前輪 内容量1組
注意
※ライトは別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70811475
オープン
9,598
10,558 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする