星スポーク
#14真鍮ロングニップル
適合
スポーク:NO.14ゲージ/直径2.0
材質
真鍮
全長(mm)
15
ねじサイズ
BC2.0
内容量
1セット(72個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70812105
‐
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください