曜日別特売

TB-830 フラワーベル

TB-830 フラワーベル - 東京ベルTB-830 フラワーベル - 東京ベルTB-830 フラワーベル - 東京ベルTB-830 フラワーベル - 東京ベルTB-830 フラワーベル - 東京ベルTB-830 フラワーベル - 東京ベル
(1件のレビュー)

外部ローターカバーを回転させて鳴らすレバーレスのベル。
真鍮製のワンは余韻が長くクリアーな音響。
ローターはポリカーボネート製のおしゃれなスケルトンカラー。
花びらをイメージした球体は女性やお子様の指にもかかりやすいデザイン設計で操作性良好。

取付径(Φmm)22.2材質真鍮、ポリカーボネート直径(Φmm)45(外部ローターカバー外径)質量(g)37内容量1個
注意
※走行中、危険回避のため止む無くベルを操作する際に、単打方式のベルではレバー操作の際に一瞬の視線移動が生じますが、本製品はローター部に手や指がかかれば視線を移動することなく操作が可能です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70812306ピンク
887
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
70812315ブルー
887
699
769(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月25日
70812324グリーン
887
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
70812333パープル
887
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
70812342クリアー
887
699
769(税込)
8日以内出荷
70812358スモークグレー
887
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70812324
2022-07-24
用途: 自転車のベル
鉱業

子供の自転車用のを探していた所子供がこれが良いとの事で購入しましたが値段、音共に非常に良い商品だと思います。(音は小さめ)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする