HL-EL1020RC VOLT1700
超高輝度約1700ルーメンの充電式ライト。
OPTICUBE(TM)テクノロジーの超強力なワイド配光。
大容量リチウムイオン充電池搭載。
充電池はロックピン固定によるカートリッジ式で、交換時は工具不要。
電池残量がわかる3段階バッテリーインジケーター搭載。
(橙色点灯 : 50~30%、赤色点灯 : 30~15%、赤色点滅 : 15~10%)。
本体に急速充電回路内蔵。
手軽なUSB充電(Micro-USBケーブル付属)。
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。
ダブルクリックでどのモードからでも素早くハイモードへ切り替えることができ、シングルクリックで元のモードへ戻すことが可能。
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(TM)付属。
オプションのヘルメット用ブラケット、センターフォークブラケットに対応。
明るさ(Lm)HIGH:1700、MID:500、LOW:200
光度(cd)約10000
付属品Micro USBケーブル、フレックスタイト (H-34N)
寸法(mm)119.3×56×47.3
色ブラック
質量(g)256.3(本体・電池のみ)
バッテリーLi-ion
充電時間(時間)約5.5
バッテリー容量(mAh)6800
アズワン品番64-9545-47
点灯時間(時間)HIGH:約2、MID:約5、LOW:約15、ハイパーコンスタント約12、点滅:約150
内容量1個
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03