FIC-8000 スーパーフィックスーツ

FIC-8000 スーパーフィックスーツ - 福泉工業FIC-8000 スーパーフィックスーツ - 福泉工業FIC-8000 スーパーフィックスーツ - 福泉工業

上下総裏メッシュで汗やムレによるベタつきを抑えたレインスーツ。
クリアメガネとマスクがついたフードは内側メッシュ付きで取り外し可能。
左右には雨の侵入を防ぐフラップ付のポケット2個。
水の侵入を防ぐ二重構造の袖口。
背中側にはウェア内部にこもった蒸気を効果的に外部に放出してムレを防ぐベンチレーションと、夜間でも安心な高輝度反射テープ(12m/m)2本付き。
ズボン丈が調整可能なホック付き。
コンパクトに収納でき、携帯に便利な収納バッグ付き。

付属品収納バッグ混率(%)表:ナイロン100、裏:高弾力性PVC樹脂100、メッシュ:ポリエステル100加工撥水内容量1着
全10種類を絞り込む
適応身長(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70813408ベージュ(S)155~160
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
70813417ベージュ(M)160~165
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
70813426ベージュ(L)165~170
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
70813435ベージュ(LL)170~175
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
70813444ベージュ(3L)175~185
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
70813453ネイビー(S)155~160
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
70813462ネイビー(M)160~165
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
70813478ネイビー(L)165~170
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
70813487ネイビー(LL)170~175
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
70813496ネイビー(3L)175~185
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする