タイヤのバルブコア用のレンチです。パンク修理やタイヤ、チューブの交換に使用します。



スクーターだとタイヤ径が小さく、長い虫回しが入らなので、こちらは短く力も入れやすいので便利です。
値段も安いですしなくしたらまた、リピートします。
二輪チューブレスタイヤのバルブをチェックしようと思ったが、手持ちの工具が見当たらないので本品を購入。使い勝手は良い。
バルブが緩んで内圧が下がることがあるようなので、時折チェックして増し締めした方が良いようだ。
L字のエアバルブなら必要無いけど、バイクの場合、一般的な車に使うタイプのヤツだとこの短いムシ回しじゃないと作業出来ません。
場所も取らないし、バイクを触る方は持って居た方が良い商品かな…と!
バイクタイヤ交換にはこの短いタイプのバルブレンチが
とても使いやすく値段と質にも満足しています。
自動車用に使っている物は15センチほどあり、センターハブが邪魔で上手く回せずこちらを購入しました。値段が安い割に握りは金属(アルミ?)でしっくり来ます。文句ありません。
小さいと無くしがちだったり
探すのが面倒だったりしたので
予備で購入しました。
ピカピカしているので目立つのが良いですね。
コンパクトなのが欲しかったのでリピート購入です。
機能に支障はありません。
二輪の小径スポークホイールでは、短尺・太径の工具が使い易いのですが、本品は、有名どころのメーカ製品と遜色なく使えるうえにお安いので助かります。