実体顕微鏡

実体顕微鏡 MIZAR(ミザールテック) 実体顕微鏡 MIZAR(ミザールテック) 実体顕微鏡 MIZAR(ミザールテック)

倍率(倍)10~40(ズーム式) 付属品遮光用アイカップ、予備バルブ、予備ヒューズ、アクリルステージ ダストカバー 質量(kg)4.9 光源透過照明、照射照明(調光機能付) 眼幅調整範囲(mm)55~75(両眼) 接眼レンズWF10x 対物レンズ1x~4xズーム 鏡筒形式45度傾斜双眼・360度回転式 ピント調節鏡筒上下動式、粗動ハンドル 作業範囲80mm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70824748 SMX-40C
175,000
109,800
120,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする