曜日別特売

ダイナシリンダ

ダイナシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。

用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。取付金具ヘッド側フランジ形適合シリンダダイナシリンダ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708318975-NDDA4040
1,540
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
708319065-NDDA6363
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
708319155-NDDA8080
2,860
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする