コガネイ
クイック継手スマートタイプ_step2
形状
隔壁レデューサ
ねじの種類
(めねじ)M
ねじ規格
ミリサイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70844445
ASKR12-8
8
M12×1
¥
750
¥
748
¥
823
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70844454
ASKR8-6
6
M8×1
¥
640
¥
598
¥
658
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください